Schneider Electric - Toma de datos, Merten, 2 x RJ45 Cat6A, STP, recta, con marco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en superficie - sí
Instalación a ras - sí
Instalación de conductos - sí
Empotrada en suelo - sí
Tipo de fijación - Atornillar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MEG4576-0022
Ref.Sonepar
1192361
EAN
4042811175375
Montaje en superficie:
sí
Instalación a ras:
sí
Instalación de conductos:
sí
Empotrada en suelo:
sí
Tipo de fijación:
Atornillar
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Mediante conectores/acopladores:
sí
Apto para número de conectores:
2
Categoría:
6A (IEC)
Color:
Negro
Tipo de conexión:
Conector de desplazamiento de aislamiento
Buses con revestimiento:
sí
Receptáculo con revestimiento:
sí
Conexión a toma de tierra independiente:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Apto para diseño:
sí
Liberación conexión independiente:
no
Conexión blindada, método de montaje:
Clip
Dirección de salida:
Recto
Con cubierta para polvo:
no
Con resistencia eléctrica de terminal:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Codificación mecánica:
sí
Codificación de color:
sí
Ancho del dispositivo:
72 mm
Altura del dispositivo:
72 mm
Profundidad del dispositivo:
29 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


