Schneider Electric - Toma desconectable 9 hilos NSX100-630 - LV429272

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV429272

Ref.Sonepar

317275

EAN

3606480021565

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este es un conector manual para conexión de Compact NSX 1 a 63 auxiliares. Se adapta para interruptores automáticos extraíbles. Está hecha de una pieza fija y móvil con 9 cables. El bloque de terminales tiene terminales numerados para la conexión de cables. La sección de cables es de 1,5 mm² para contactos auxiliares y bobinas de tensión. La sección del cable es de 2,5 mm² para los mecanismos del motor. El disyuntor puede equiparse con 3 conectores manuales con 9 cables cada uno. Cuando el interruptor automático extraíble está en posición desconectada, los accesorios permanecen conectados.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric