Schneider Electric - Toma Euroamericana 1 modulo protección antracita - NU302154

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Toma Euroamericana 1 modulo protección antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Enchufe multistandard

  • Conmutación simultánea N-neutral - no

  • Contacto de protección - Ninguno

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Número de patillas activas (planas) - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU302154

Ref.Sonepar

821256

EAN

3606481954022

Modelo:

Enchufe multistandard

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Contacto de protección:

Ninguno

Número de patillas activas (redondas):

2

Número de patillas activas (planas):

2

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Tomas de corriente separadas por fases:

no

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de fases:

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

no

Con protección para niños:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Antracita

RAL-número (semejante):

7021

Color metálico:

no

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Mecanismo de expulsión:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Protección contra sobretensión:

no

Protección de fallo de intensidad:

no

Con fusibles miniatura:

no

Alimentación especial:

Ninguno

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Engatillado

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Antibacteriano:

no

Con función a conexión derivada:

no

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Inserción central con giro:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Fuerza del impacto:

IK01

Ancho del dispositivo:

22.5 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

35.5 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

24 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Con repetidor de Wi-Fi:

no

Con altavoz bluetooth incorporado:

no

Toma Euroamericana 1 modulo protección antracita