Schneider Electric - Toma HDMI 1 modulo polar

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Toma HDMI 1 modulo polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión 1 - HDMI

  • Tipo de conexión, conexión 1 - Bus

  • Conexión 2 - HDMI

  • Tipo de conexión, conexión 2 - Bus

  • Con resistencia eléctrica de terminal - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU343018

Ref.Sonepar

269084

EAN

3606489455927

Conexión 1:

HDMI

Tipo de conexión, conexión 1:

Bus

Conexión 2:

HDMI

Tipo de conexión, conexión 2:

Bus

Con resistencia eléctrica de terminal:

no

Apantallado:

Toma multimedia conector HDMI, gama New Unica con 1 módulo en color blanco polar. Tipo de circuito eléctrico audio/vídeo. El modo de fijación es a presión. Con un grado de protección IK02/IP2xC, tiene unas dimensiones de 45mm de altura, 22,5mm de ancho, 220mm de profundidad. La gama New Unica es práctica, atractiva e innovadora. Tras años de éxito en el mercado y de escuchar las opiniones que nuestros clientes y usuarios nos han trasmitido sobre Unica, hemos considerado que ha llegado el momento de mejorar un clásico de nuestra oferta. New Unica se presenta con soluciones innovadoras en funcionalidad, diseño y altas prestaciones adaptadas al hogar comunicado.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric