Schneider Electric - Toma interruptor bloque 32A 3PT 400-440V IP65

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Toma interruptor bloque 32A 3PT 400-440V IP65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 32 A

  • Número de polos - 3

  • Tensión según EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rojo

  • Posición según hora de reloj - 3 h

  • Color de identificación - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

83299

Ref.Sonepar

105392

EAN

3303430832997

Amperaje IEC:

32 A

Número de polos:

3

Tensión según EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

3 h

Color de identificación:

Rojo

Grado de protección (IP):

IP65

Interruptor:

Mecanismo de bloqueo mecánico

Tipo de conmutador:

Contactos auxiliares

Con conmutador de fuga a tierra:

no

Ubicaciones vacías en carril de montaje:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Modelo:

Parte superior e inferior

Protección:

Ninguno

Modelo militar:

no

PratiKa Toma con interruptor, 32A, 3p+T, 400...440 V AC, IP 65. Gama de producto: PratiKa Unika - tipo de producto o componente: toma con enclavamiento para contenedor - nombre corto del dispositivo: Toma PratiKa Unika - categoría de toma y enchufe: baja tensión - número de polos: 3P+E - tipo de red: CA - estándar de salida: Industrial.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric