Schneider Electric - toma panel en ángulo PK Pratika con conexión 32 A IP 67 380 V 3 polos T 50-60 Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Intervalo de tensión nominal - 380...415 V
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Número de polos - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PKY32F433
Ref.Sonepar
51457
EAN
3303432011109
Amperaje IEC:
32 A
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Intervalo de tensión nominal:
380...415 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Número de polos:
3
Posición según hora de reloj:
9 h
Color de identificación:
Rojo
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal sin tornillos
Ángulo de enchufe:
En ángulo
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
100 mm
Distancia vertical desde el taladro:
85 mm
Medida horizontal de la brida:
90 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
77 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


