Schneider Electric - Toma plana inferior 630/1600 3P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios polos - 3
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33732
Ref.Sonepar
148092
EAN
3303430337324
Apto para varios polos:
3
Modelo:
Otros
Toma posterior inferior plana, 3 polos, para NS 630b..1600 seccionable. Gama de producto: Masterpact NT, NS630b...1600 - gama: Masterpact - tipo de producto o componente: Conexión posterior - clase de accesorio: accesorio de conexión - compatibilidad de la gama: Compact - Compact NS interruptor automático, Masterpact - Masterpact NT Masterpact NT02 interruptor automático, Masterpact - Masterpact NT Masterpact NT06 interruptor automático, Masterpact - Masterpact NT Masterpact NT06 interruptor seccionador, Masterpact - Masterpact NT Masterpact NT08 interruptor automático, Masterpact - Masterpact NT Masterpact NT08 interruptor seccionador, Masterpact - Masterpact NT Masterpact NT10 interruptor automático, Masterpact - Masterpact NT Masterpact NT10 interruptor seccionador, Masterpact - Masterpact NT Masterpact NT12 interruptor automático, Masterpact - Masterpact NT Masterpact NT12 interruptor seccionador, Masterpact - Masterpact NT Masterpact NT16 interruptor automático, Masterpact - Masterpact NT Masterpact NT16 interruptor seccionador - número de polos: 3P - intensidad nominal (In): 1000 A HA extraíble, 1600 A H1 extraíble, 1600 A H2T extraíble. Beneficios: Cuando esta equipado con un Micrologic tipo S, A, E o P, el Compact NS se puede integrar en un sistema general de supervisión para optimizar la operatividad de la instalación y el mantenimiento.... Beneficios: Seguridad y protección.. Aplicaciones: Los interruptores en carga Compact NS realizan el control y desconexión de circuitos de distribución eléctrica en sectores terciarios e industriales, Acoplamiento de fuentes, Cuadros de distribución eléctrica, Cambio de fuente..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


