Schneider Electric - Toma posterior de canto superior 630/1600 3P - 33729
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios polos - 3
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33729
Ref.Sonepar
148091
EAN
3303430337294
Apto para varios polos:
3
Modelo:
Otros
Toma posterior superior de canto, 3 polos, para NS 630b..1600 seccionable. tipo de producto o componente: Conexión posterior - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de conexión - compatibilidad de gama: Masterpact - Masterpact NT - número de polos: 3P - [In] Corriente nominal: 1000 A H1 extraíble, 1000 A L1 extraíble, 630 A H3 extraíble, 630 A HA extraíble, 800 A H1 extraíble, 800 A H2 extraíble, 800 A H3 extraíble, 800 A L1 extraíble, 1000 A H2 extraíble, 1250 A H2 extraíble, 1250 A HA extraíble, 1600 A H1 extraíble, 1600 A H3 extraíble, 1600 A HA extraíble, 630 A H2 extraíble, 1250 A H1 extraíble, 1250 A HF extraíble, 800 A HA extraíble, 1000 A H3 extraíble, 1000 A HA extraíble, 1250 A H3 extraíble, 1600 A H2 extraíble, 1600 A H2T extraíble, 630 A HF extraíble, 630 A L1 extraíble. Beneficios: Cuando esta equipado con un Micrologic tipo S, A, E o P, el Compact NS se puede integrar en un sistema general de supervisión para optimizar la operatividad de la instalación y el mantenimiento.... Aplicaciones: .. Beneficios: Seguridad y protección.. Aplicaciones: Los interruptores en carga Compact NS realizan el control y desconexión de circuitos de distribución eléctrica en sectores terciarios e industriales., Acoplamiento de fuentes, Cuadros de distribución eléctrica, Cambio de fuente..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


