Schneider Electric - Toma posterior de canto superior 630/1600 4P - 33735
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios polos - 4
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33735
Ref.Sonepar
56047
EAN
3303430337355
Apto para varios polos:
4
Modelo:
Otros
Estos accesorios son conexiones traseras verticales para 4 polos extraíbles Compact NS 630b a 1600 y Masterpact NT 06 a 16. Están adaptados en el chasis del dispositivo extraíble. Estos terminales de conexiones traseras verticales están diseñados para su montaje en la parte superior. Pueden conectarse directamente a barras planas o periféricas, dependiendo de la posición de los conectores. El cable con terminales se puede adaptar utilizando algunos accesorios. El paso es de 70mm y la altura del terminal es de 44mm. Se venden por 4 partes.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric