Schneider Electric - Toma R/TV-SAT derivación UNICA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma - TV/SAT
DAB+ (emisión radio digital) - no
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTN299200
Ref.Sonepar
83135
EAN
3606485093154
Modelo:
Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma:
TV/SAT
DAB+ (emisión radio digital):
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa adaptadora
Perdida de llave a 860 MHz:
4.5 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz:
5 dB
Número de salidas:
2
Apto para módem de cable:
no
Perdida directa a 860 MHz:
0 dB
Pérdida de transmisión a 2400 MHz:
0 dB
Banda de frecuencia de TVG:
87.5...2400 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
no
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Antibacteriano:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


