Schneider Electric - Toma R-TV/SAT final polar

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Casquillo de extremo

  • Tipo de salida de la toma - TV/SAT

  • DAB+ (emisión radio digital) - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Número de módulos (sistema modular) - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU345518

Ref.Sonepar

264597

EAN

3606489467357

Modelo:

Casquillo de extremo

Tipo de salida de la toma:

TV/SAT

DAB+ (emisión radio digital):

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Número de módulos (sistema modular):

2

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Número de salidas:

2

Apto para módem de cable:

no

Apto para fuente de alimentación remota:

no

Tipo de fijación:

Otros

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Antibacteriano:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

Otros

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

33 mm

La toma Unica TV/FM/SAT NU345518 de Schneider Electric es un mecanismo en color blanco con 2 módulos. El tipo de toma de TV es un terminal, y el conector de TV es IEC macho de 9,52 mm. El conector del SAT es hembra IEC 9.52 mm. El zócalo correspondiente se puede empotrar en la superficie de la pared si es de tipo empotrado. Tiene 45 mm de ancho, 45 mm de altura y 33 mm de profundidad. También alcanza el grado de protección IP20. Además, es libre de mercurio y de metales pesados, lo que le permite cuidar el medio ambiente y tu salud todo el tiempo. Unica incluye un conjunto de nuevos diseños, colores y materiales. Los usuarios se benefician de un diseño hermoso que combina con su estilo y productos innovadores. Unica está diseñada con funciones inteligentes para ser flexible, fácil de entender y rápido de instalar, y proporciona soluciones para todos los requisitos de los clientes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric