Schneider Electric - Toma RJ45 categoría 5e UTP 2 módulos aluminio

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Toma RJ45 categoría 5e UTP 2 módulos aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en superficie - no

  • Instalación a ras - sí

  • Instalación de conductos - no

  • Empotrada en suelo - no

  • Tipo de fijación - Bloquear en posición

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU341130

Ref.Sonepar

253987

EAN

3606489466787

Montaje en superficie:

no

Instalación a ras:

sí

Instalación de conductos:

no

Empotrada en suelo:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Sistemas de montaje:

Módulo para programa de interrupción de instalación

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Mediante conectores/acopladores:

sí

Apto para número de conectores:

1

Categoría:

5E

Color:

Aluminio

Tipo de conexión:

Conector de desplazamiento de aislamiento

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Conexión a toma de tierra independiente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Apto para diseño:

sí

Liberación conexión independiente:

sí

Conexión blindada, método de montaje:

Clip

Dirección de salida:

Recto

Con cubierta para polvo:

sí

Con resistencia eléctrica de terminal:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Codificación mecánica:

no

Codificación de color:

sí

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

40.5 mm

New Unica, 1 x toma RJ45, 2 módulos, Categoría 5E, UTP, recto, obturador, aluminio

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric