Schneider Electric - Toma RJ45 simple CAT6 UTP - MTN4576-0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en superficie - sí
Instalación a ras - sí
Instalación de conductos - sí
Empotrada en suelo - sí
Tipo de fijación - Atornillar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTN4576-0001
Ref.Sonepar
159040
EAN
3606480421242
Montaje en superficie:
sí
Instalación a ras:
sí
Instalación de conductos:
sí
Empotrada en suelo:
sí
Tipo de fijación:
Atornillar
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa adaptadora
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Mediante conectores/acopladores:
sí
Apto para número de conectores:
1
Categoría:
6
Color:
Otros
Número RAL:
0
Tipo de conexión:
Conector de desplazamiento de aislamiento
Buses con revestimiento:
sí
Receptáculo con revestimiento:
sí
Conexión a toma de tierra independiente:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Apto para diseño:
sí
Liberación conexión independiente:
no
Conexión blindada, método de montaje:
Clip
Dirección de salida:
Recto
Con cubierta para polvo:
no
Con resistencia eléctrica de terminal:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Codificación mecánica:
sí
Codificación de color:
sí
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad del dispositivo:
35 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


