Schneider Electric - Toma TV-FM derivación única antracita - NU345154

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Casquillo de extremo

  • Tipo de salida de la toma - TV/RD

  • DAB+ (emisión radio digital) - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Número de módulos (sistema modular) - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU345154

Ref.Sonepar

264590

EAN

3606489467258

Modelo:

Casquillo de extremo

Tipo de salida de la toma:

TV/RD

DAB+ (emisión radio digital):

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Número de módulos (sistema modular):

2

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Número de salidas:

2

Apto para módem de cable:

no

Apto para fuente de alimentación remota:

no

Tipo de fijación:

Otros

Color:

Antracita

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

Otros

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

28 mm

Toma doble TV-FM derivación única, gama New Unica con 2 módulos en color antracita. El modo de fijación es a presión. Con un grado de protección IK01/IP20, tiene unas dimensiones de 45mm de altura, 45mm de ancho, 33mm de profundidad. La gama New Unica es práctica, atractiva e innovadora. Tras años de éxito en el mercado y de escuchar las opiniones que nuestros clientes y usuarios nos han trasmitido sobre Unica, hemos considerado que ha llegado el momento de mejorar un clásico de nuestra oferta. New Unica se presenta con soluciones innovadoras en funcionalidad, diseño y altas prestaciones adaptadas al hogar comunicado.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric