Schneider Electric - TOMA TV-SAT FINAL 4DB ANTRACITA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Uso - Otros
Anillo portador - sí
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SDD114471S
Ref.Sonepar
1011410
EAN
3606481467348
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Uso:
Otros
Anillo portador:
sí
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Tipo de contacto:
Hembra
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Antracita
RAL-número (semejante):
7021
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Mediante conectores/acopladores:
sí
Apto para número de conectores:
2
Conexiones aisladas:
no
Disminución de tensión:
no
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Terminal de brillo:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK02
Ancho del dispositivo:
73 mm
Altura del dispositivo:
73 mm
Profundidad del dispositivo:
34 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
22.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


