Schneider Electric - Toma TV/SAT, insertos Merten, mecanismo con marco de fijación - 466098
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja pasante
Tipo de salida de la toma - TV/SAT
DAB+ (emisión radio digital) - no
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
466098
Ref.Sonepar
1301993
EAN
4011281884001
Modelo:
Caja pasante
Tipo de salida de la toma:
TV/SAT
DAB+ (emisión radio digital):
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa adaptadora
Perdida de llave a 860 MHz:
10 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz:
10 dB
Número de salidas:
2
Apto para módem de cable:
sí
Perdida directa a 860 MHz:
2.5 dB
Pérdida de transmisión a 2400 MHz:
3.5 dB
Apto para fuente de alimentación remota:
no
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Tratamiento de superficie:
Otros
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


