Schneider Electric - Tornillería armadura Prisma P - LVS01104
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS01104
Ref.Sonepar
854778
EAN
3606481885227
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Material:
Acero
Anchura:
92.5 mm
Altura:
37.5 mm
Profundidad:
33 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


