Schneider Electric - Tornillería de conexión ancho 80mm - LVS04642
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04642
Ref.Sonepar
758896
EAN
3606481867049
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Tornillería de conexión ancho 80mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


