Schneider Electric - Tornilleria Linergy LGYE union Hor. - LVS01130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Adaptación para sistemas de cableado
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Material - Acero inoxidable
Anchura - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS01130
Ref.Sonepar
1263465
EAN
3606481883452
Tipo de accesorio:
Adaptación para sistemas de cableado
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Material:
Acero inoxidable
Anchura:
200 mm
Altura:
37 mm
Profundidad:
20 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


