Schneider Electric - TORNILLERIA MARCO PIVOTANTE TAPAS P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Material - Acero inoxidable
Anchura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS01123
Ref.Sonepar
966828
EAN
3606481885029
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Material:
Acero inoxidable
Anchura:
50 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
18 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


