Schneider Electric - Tornillo autoroscante 6,3x16 hexagonal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tratamiento de superficies - Revestido
Color - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYS16M6HS
Ref.Sonepar
247644
EAN
3606480184154
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tratamiento de superficies:
Revestido
Color:
Acero
Cementado/Templado:
no
Forma de la cabeza:
Hexágono (hexagonal)
Cabeza avellanadora:
no
Con brida fija:
sí
Con anillo y sello:
no
Diámetro del cabezal:
10 mm
Ancho de llave (pulgadas):
Otros
Tipo de rosca:
Otros
Diámetro de la rosca:
6 mm
Longitud de la rosca:
16 mm
En forma de punta:
En punta
Longitud:
16 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


