Schneider Electric - Tornillo autoroscante M4 fijación - NSYAMFSTB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 4
Diámetro de la rosca - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYAMFSTB
Ref.Sonepar
357964
EAN
3606480166389
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
4
Diámetro de la rosca:
4 mm
Rosca de paso:
0.7 mm
Longitud:
10 mm
Moldura con rosca:
Corte de rosca
Auto-perforador:
sí
Forma de la cabeza:
Cabezal redondo
Sistema de enroscado:
Otros
Cementado/Templado:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


