Schneider Electric - Tornillo autoroscante TORX T30 M6x14mm - NSYST30M6S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - 8.8 (acero)
Tipo de material certificado acorde a EN 10204 - Ninguno
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de la cabeza - Cabeza redonda plana
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYST30M6S
Ref.Sonepar
302344
EAN
3606480146817
Material:
Acero
Calidad de material:
8.8 (acero)
Tipo de material certificado acorde a EN 10204:
Ninguno
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de la cabeza:
Cabeza redonda plana
Cabeza avellanadora:
no
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
6
Longitud a la cara inferior:
12 mm
Longitud de la rosca:
13 mm
Rosca completa:
no
Sistema de enroscado:
Torx
Ancho de llave (pulgadas):
Otros
Rosca de paso:
1 mm
Tipo de rosca:
Métrico
Rosca izquierda:
no
Diámetro del cabezal:
12 mm
Altura del cabezal:
4.7 mm
Con reborde:
no
Con tuerca:
no
Con placa de apoyo:
no
Auto bloqueo:
no
Color:
Zinc
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


