Schneider Electric - TORNILLO CABEZA AISLANTE M5X10 - NSYSM10M5HP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Tipo de material certificado acorde a EN 10204 - Ninguno
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Forma de la cabeza - Hexágono (hexagonal)
Cabeza avellanadora - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSM10M5HP
Ref.Sonepar
580649
EAN
3606480184437
Material:
Otros
Tipo de material certificado acorde a EN 10204:
Ninguno
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Forma de la cabeza:
Hexágono (hexagonal)
Cabeza avellanadora:
no
Ángulo de avellanado:
0 °
Dimensión perno de cuello cuadrado:
0 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
5
Longitud a la cara inferior:
10 mm
Longitud de la rosca:
10 mm
Rosca completa:
sí
Sistema de enroscado:
Hexagonal con parrilla de tornillos
Anchura de la llave:
0 mm
Ancho de llave (pulgadas):
Otros
Rosca de paso:
1 mm
Rosca por pulgada:
0
Tipo de rosca:
Métrico
Rosca izquierda:
no
Diámetro del cabezal:
0 mm
Altura del cabezal:
7.2 mm
Con reborde:
no
Con tuerca:
no
Con placa de apoyo:
no
Auto bloqueo:
no
Número RAL:
0
Color:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


