Schneider Electric - TORNILLO M8X20 - AF1VC820
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - 8.8 (acero)
Tipo de material certificado acorde a EN 10204 - Ninguno
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de la cabeza - Hexágono (hexagonal)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AF1VC820
Ref.Sonepar
442588
EAN
3389110543667
Material:
Acero
Calidad de material:
8.8 (acero)
Tipo de material certificado acorde a EN 10204:
Ninguno
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de la cabeza:
Hexágono (hexagonal)
Cabeza avellanadora:
no
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Longitud a la cara inferior:
20 mm
Longitud de la rosca:
20 mm
Rosca completa:
sí
Sistema de enroscado:
Hexágono (hexagonal)
Ancho de llave (pulgadas):
Otros
Rosca de paso:
1.25 mm
Tipo de rosca:
Métrico
Rosca izquierda:
no
Con reborde:
no
Con tuerca:
no
Con placa de apoyo:
sí
Auto bloqueo:
no
Color:
Zinc
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


