Schneider Electric - Tornillo T-PVC + tuerca M8x20 PVC - 4326610
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8
Longitud a la cara inferior - 20 mm
Con tuerca - sí
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
4326610
Ref.Sonepar
173
EAN
8428031034238
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Longitud a la cara inferior:
20 mm
Con tuerca:
sí
Polinorma, tornillo con tuerca- M8x20, PVC. Gama de producto: Polinorma - tipo de producto o componente: perno - cantidad por juego: juego de 50. Beneficios: Bandejas de PVC de fácil manipulación, A partir de las medidas de 200mm. La bandeja esta panelada, permitiendo reducir el peso total aproximadamente 1/3, facilitando así tanto la instalación y colocación, como el transporte, Cómoda manipulación, no viéndose alteradas sus características mecánicas y de resistencia al impacto de cuerpos sólidos, IK10, ni el momento flector.... Aplicaciones: Para soporte, separación y ordenación de cables de potencia y de datos para la industria, por ejemplo, lugares con alto nivel de corrosión, depuradoras, industrias químicas etc....
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


