Schneider Electric - Tornillo / tuerca acero inoxidable T-INOX M8x20

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tornillo / tuerca acero inoxidable T-INOX M8x20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero inoxidable

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8

  • Longitud a la cara inferior - 20 mm

  • Tipo de rosca - Métrico

Packaging

  • 50 Unid.

Referencia del fabricante

4326605

Ref.Sonepar

172

EAN

8428031034221

Material:

Acero inoxidable

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Longitud a la cara inferior:

20 mm

Tipo de rosca:

Métrico

Con tuerca:

sí

Performa, tornillo con tuerca- M8x20, inoxidable, 23,5mm x 13,5mm. Gama de producto: Performa - tipo de producto o componente: perno - cantidad por juego: juego de 50. Beneficios: Bandejas de PVC de fácil manipulación, A partir de las medidas de 200mm. La bandeja esta panelada, permitiendo reducir el peso total aproximadamente 1/3, facilitando así tanto la instalación y colocación, como el transporte, Cómoda manipulación, no viéndose alteradas sus características mecánicas y de resistencia al impacto de cuerpos sólidos, IK10, ni el momento flector.... Aplicaciones: Para soporte, separación y ordenación de cables de potencia y de datos para la industria, por ejemplo, lugares con alto nivel de corrosión, depuradoras, industrias químicas etc.... Beneficios: Identidad propia y gran consistencia, Performa se distingue por su especial diseñ,o de doble varilla transversal que garantiza: una mayor capacidad de carga y. La seguridad de quien manipula la instalación.... Aplicaciones: - Para soporte, separación y ordenación de cables, Segú,n el acabado la aplicación es diferente: 1.Electrocincado: para instalaciones en lugares con agresividad moderada o media. 2.Galvanizado en caliente: para instalaciones en lugares con agresividad alta. 3.Bicromatado: para instalaciones en lugares con agresividad moderada o media. 4.Inoxidable: para instalaciones en lugares con agresividad severa, especialmente para la industria química y alimentaria....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric