Schneider Electric - Toroidal abierto TOA120 - 50421
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente total
Intensidad nominal primaria - 250 A
Intensidad nominal secundaria - 0.25 A
Clase de precisión - 1
Calibrado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50421
Ref.Sonepar
219073
EAN
3606485433806
Modelo:
Convertidor de corriente total
Intensidad nominal primaria:
250 A
Intensidad nominal secundaria:
0.25 A
Clase de precisión:
1
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Diámetro de apertura:
120 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
4
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


