Schneider Electric - TOROIDAL CERRADO MA 120MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente total
Intensidad nominal primaria - 250 A
Intensidad nominal secundaria - 0.25 A
Potencia aparente nominal secundaria - 0 VA
Clase de precisión - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50440
Ref.Sonepar
10800
EAN
3303430504405
Modelo:
Convertidor de corriente total
Intensidad nominal primaria:
250 A
Intensidad nominal secundaria:
0.25 A
Potencia aparente nominal secundaria:
0 VA
Clase de precisión:
1
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Diámetro de apertura:
118 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Otros
Número de entradas primarias:
4
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


