Schneider Electric - TOROIDAL CERRADO TA 30MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente total
Intensidad nominal primaria - 65 A
Intensidad nominal secundaria - 0.065 A
Potencia aparente nominal secundaria - 0 VA
Clase de precisión - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50437
Ref.Sonepar
10797
EAN
3303430504375
Modelo:
Convertidor de corriente total
Intensidad nominal primaria:
65 A
Intensidad nominal secundaria:
0.065 A
Potencia aparente nominal secundaria:
0 VA
Clase de precisión:
1
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Diámetro de apertura:
29.4 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión enchufable
Número de entradas primarias:
4
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


