Schneider Electric - trafo nucleo abierto 100/5A 1,5VA cl.3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 100 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 1.5 VA
Clase de precisión - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
METSECT5HG010
Ref.Sonepar
1204348
EAN
3606489608248
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
100 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
1.5 VA
Clase de precisión:
3
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
no
Altura de la apertura:
0...0 mm
Anchura de la apertura:
0...0 mm
Diámetro de apertura:
32.5 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


