Schneider Electric - Trafo sumador para protección diferencial VIGI 500x150mm - LV833574SP

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Trafo sumador para protección diferencial VIGI 500x150mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV833574SP

Ref.Sonepar

715359

EAN

3606480991486

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

Pieza repuesto toroidal rectangular para protección fuga a tierra, 470x160mm. Gama: Masterpact - tipo de producto o componente: detector - aplicación del dispositivo: protección - compatibilidad de gama: Masterpact MTZ2 interruptor automático, Masterpact MTZ3 interruptor automático. Beneficios: Los interruptores MasterPact MTZ están preparados para el futuro y contribuyen a aumentar el tiempo de actividad y la eficiencia energética de su instalación eléctrica gracias a: ... Amplia gama de herramientas de software en línea y fuera de línea que mejoran la productividad en todas las etapas de su proyecto (EcoStruxure Power Design, MyPact, EcoStruxure Power Commission).. Módulos digitales adicionales disponibles 24/7 en GoDigital. Store: la plataforma de comercio electrónico Schneider Electric, que ofrece funciones avanzadas de protección, medición, gestión de energía y análisis de red.. Adaptación perfecta gracias a tamaños, conexiones de alimentación y propiedades térmicas idénticas a las de los rangos MasterPact NW y NT.. Gama estandarizada de accesorios... MasterPact MTZ es parte de EcoStruxureTM Power: la arquitectura de sistema abierto compatible con IoT de Schneider Electric.... Aplicaciones: Impulsa tu negocio con Smart Panels fáciles de seleccionar, instalar, configurar y testear. • Elige soluciones sencillas conforme a las especificaciones. • Simplifica la instalación con el software EcoStruxure Power. Commission. • Aporta al instalador evidencias claras..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric