Schneider Electric - TRAMO 3 M. 100 A, ENTREEJE DERIV.1,5 M - KNA100ED4301

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - TRAMO 3 M. 100 A, ENTREEJE DERIV.1,5 M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Único

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 100 A

  • Número de polos - 4

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Flexible - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KNA100ED4301

Ref.Sonepar

1060907

EAN

8499215571436

Modelo:

Único

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

100 A

Número de polos:

4

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Flexible:

no

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...500 V

Número de unidades sin derivación:

1

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

3000 mm

Anchura:

27.5 mm

Altura:

92 mm

Canalis, tramo recto, 100A, 1 salida de derivación, 3L+N+PE, 3m, blanco. Gama de producto: Canalis - nombre del producto: KN - tipo de producto o componente: Canalización prefabricada - descrip. B. Distrib.: Tramo de distribución - aplicación de dispositivo: baja potencia de distribución - polaridad canalización prefabricada: 3L + N + PE, 3L + PEN - longitud: 3 m. Beneficios: - Facilidad de instalación, Económico, Evolutivo, Continuidad de servicio, Seguridad.. Aplicaciones: - Edificios industriales: obra industrial pequeña, contratista local pequeño, Centros comerciales: centro comercial, hiper/supermercado, Edificios terciarios: centro de datos, centro de logística, hogar de ancianos, escuela técnica, crucero..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric