Schneider Electric - Tramo recto 10 derivaciones 250A 5m - KSA250ED45010

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tramo recto 10 derivaciones 250A 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Único

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 250 A

  • Número de polos - 5

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Flexible - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KSA250ED45010

Ref.Sonepar

278280

EAN

3606480004407

Modelo:

Único

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

250 A

Número de polos:

5

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Flexible:

no

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...690 V

Número de unidades sin derivación:

10

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

5000 mm

Anchura:

54 mm

Altura:

146 mm

Tramo recto 10 derivaciones 250A 5m

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric