Schneider Electric - Tramo recto vacío KBA 40A 2m blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Único
Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 40 A
Número de polos - 0
Número de conductores (sin toma de tierra) - 0
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KBA40EDA20W
Ref.Sonepar
753976
EAN
3606480000591
Modelo:
Único
Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:
40 A
Número de polos:
0
Número de conductores (sin toma de tierra):
0
Flexible:
no
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:
230...400 V
Número de unidades sin derivación:
0
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP55
Longitud:
2000 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
46 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric