Schneider Electric - Transceptor M580 HSBY modalidad simple FO SFP

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Transceptor M580 HSBY modalidad simple FO SFP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Adaptador

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

490NAC0201

Ref.Sonepar

447077

EAN

3606480880674

Tipo de accesorio eléctrico:

Adaptador

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este conector de un solo modo FO forma parte de la gama Modicon M580, una oferta de controladores programables de automatización (PAC) y controladores lógicos programables de seguridad (PLC) con Ethernet incorporado. Este socket SFP 490NAC0100 se utiliza para realizar la transmisión entre la CPU primaria y la CPU redundante. Este producto puede ayudar a los fabricantes de híbridos a lograr un retorno de la inversión mejor, medible y más temprano, y un retorno de la inversión de hasta un 100% en sus proyectos en menos de tres meses. Está provisto de conector LC-LC para la conexión eléctrica. Este socket SFP de conexión en espera activa (HSBY) admite una velocidad de transmisión de 1 Gbps. El zócalo está hecho de metal. Es adecuado para aplicaciones de procesadores redundantes. Este producto es compatible con la CPU M580 HSBY. Este producto puede utilizarse en combinación con Modicon X80 (E/S, placa posterior, cable) y funciona con el software de programación EcoStruxure Control Expert. Modicon M580 mejora la confiabilidad y la sostenibilidad, así como la productividad con alto rendimiento y aumenta la rentabilidad operativa debido al acceso eficiente a los datos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric