Schneider Electric - Transceptor M580 HSBY RJ45 SFP

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Transceptor M580 HSBY RJ45 SFP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Adaptador

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

490NAC0100

Ref.Sonepar

321312

EAN

3606480880667

Tipo de accesorio eléctrico:

Adaptador

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este conector RJ45 forma parte de la gama Modicon M580, una oferta de controladores de automatización programables (PAC) y controladores lógicos programables de seguridad (PLC) con Ethernet integrado. Este conector SFP 490NAC0100 se utiliza para realizar la transmisión entre la CPU del controlador primario y la CPU redundante. Este producto puede ayudar a los fabricantes híbridos a lograr un retorno de la inversión más rápido, medible y hasta un 100% en sus inversiones de proyecto en menos de tres meses. Está equipado con un conector RJ45 para la conexión eléctrica. Este socket SFP de conexión Hot Standby (HSBY) admite una velocidad de transmisión de 1 Gbps. El conector está hecho de metal. Es adecuado para aplicaciones de procesadores redundantes. Este producto es compatible con la CPU HSBY M580. Este producto se puede utilizar en combinación con Modicon X80 (E/S, placa de conexiones, cable) y funciona con el software de programación EcoStruxure Control Expert. Modicon M580 mejora la fiabilidad y la sostenibilidad, así como la productividad con un alto rendimiento y aumenta la rentabilidad operativa gracias al acceso eficiente a los datos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric