Schneider Electric - Transductor de corriente, Harmony Analog, 22,5 mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RMCA1UUBD

Ref.Sonepar

1296219

EAN

3606487614173

Material:

Plástico

El módulo RMCA1UUBD es un transductor diseñado para convertir mediciones de corriente eléctrica en señales analógicas aisladas para una integración perfecta con la medición, supervisión y control de la corriente eléctrica. Este módulo, que admite la medición indirecta de corrientes CA/CC de 0 a 15 A, garantiza una conversión precisa de la señal a salidas como 0(4) a 20 mA, 0(2) a 10 V o 0(1) a 5 V. Con su diseño compacto de 22,5 mm, su fácil acceso al cableado y sus LED de diagnóstico integrados, el RMCA1UUBD simplifica la instalación, la puesta en marcha y la resolución de problemas, lo que lo hace ideal para paneles con espacio limitado y entornos industriales exigentes. Sus interruptores DIP configurables permiten un ajuste flexible de los rangos de medición de corriente para adaptarse a las diversas necesidades de las aplicaciones. Cumple con las normas internacionales y cuenta con las certificaciones CE, UKCA, cULus y DNV.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric