Schneider Electric - Transductor de tensión, Harmony Analog, 22,5 mm - RMCV1UUBD

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RMCV1UUBD

Ref.Sonepar

1296220

EAN

3606487614180

Material:

Plástico

El módulo RMCV1UUBD es un transductor diseñado para convertir mediciones de tensión eléctrica en señales analógicas aisladas para una integración perfecta con la medición, supervisión y control de la tensión eléctrica. Admite la medición indirecta de tensiones CA/CC de hasta 0…500 V, proporcionando salidas como 0(4)…20 mA, 0(2)…10 V o 0(1)…5 V para una compatibilidad versátil con diversas aplicaciones. Con un diseño compacto de 22,5 mm, un diseño de fácil acceso al cableado y LED de diagnóstico integrados, el RMCV1UUBD simplifica la instalación, la puesta en marcha y la resolución de problemas, lo que lo hace ideal para paneles con limitaciones de espacio y entornos industriales exigentes. Sus interruptores DIP configurables permiten un ajuste flexible de los rangos de medición de voltaje para adaptarse a las diversas necesidades de aplicación. Cumple con las normas internacionales y cuenta con las certificaciones CE, UKCA, cULus y DNV.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric