Schneider Electric - TransferPacT Automatic, 800A, 400 VAC, 4P, tamaño 800A - TA80D4S8004TPE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Número de polos - 4
Con posición 0 (desconexión) - sí
Intensidad permanente nominal Iu - 800 A
Grado de protección (IP), lado delantero - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TA80D4S8004TPE
Ref.Sonepar
1258518
EAN
3606487075844
Modelo:
Otros
Número de polos:
4
Con posición 0 (desconexión):
sí
Intensidad permanente nominal Iu:
800 A
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP20
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
3
Compatible para instalación de panel de distribución:
sí
Dispositivo complete en alojamiento:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Tipo de elemento de control:
Otros
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


