Schneider Electric - Transformador 40VA 12-24V CA - A9A15220
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Tensión secundaria 1 - 12 V
Tensión secundaria 2 - 24 V
Tensión secundaria 3 - 0 V
Amperaje secundario 1 - 3.33 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9A15220
Ref.Sonepar
91844
EAN
3606480097829
Tensión primaria:
230 V
Tensión secundaria 1:
12 V
Tensión secundaria 2:
24 V
Tensión secundaria 3:
0 V
Amperaje secundario 1:
3.33 A
Amperaje secundario 2:
1.7 A
Amperaje secundario 3:
0 A
Potencia máx. de salida:
40 W
Intensidad máx. de salida:
0 A
Pérdida máxima de potencia:
4 W
Tipo de transformador:
Transformador de seguridad
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
no
Versión modular:
sí
Longitud:
60 mm
Anchura:
90 mm
Altura:
89 mm
Anchura en módulos:
5
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Protección de temperatura:
sí
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


