Schneider Electric - Transformador 63VA 12-24V CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Tensión secundaria 1 - 12 V
Tensión secundaria 2 - 24 V
Tensión secundaria 3 - 0 V
Amperaje secundario 1 - 5.25 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9A15222
Ref.Sonepar
91845
EAN
3606480097836
Tensión primaria:
230 V
Tensión secundaria 1:
12 V
Tensión secundaria 2:
24 V
Tensión secundaria 3:
0 V
Amperaje secundario 1:
5.25 A
Amperaje secundario 2:
2.6 A
Amperaje secundario 3:
0 A
Potencia máx. de salida:
63 W
Intensidad máx. de salida:
0 A
Pérdida máxima de potencia:
4 W
Tipo de transformador:
Transformador de seguridad
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
no
Versión modular:
sí
Longitud:
60 mm
Anchura:
90 mm
Altura:
89 mm
Anchura en módulos:
5
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Protección de temperatura:
sí
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


