Schneider Electric - Transformador BCPM TI 400A 62x73mm - LVCT00403S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente reconstructor de cable
Intensidad nominal primaria - 400 A
Intensidad nominal secundaria - 0 A
Potencia aparente nominal secundaria - 0 VA
Clase de precisión - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
42 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVCT00403S
Ref.Sonepar
552372
EAN
3606480299643
Modelo:
Convertidor de corriente reconstructor de cable
Intensidad nominal primaria:
400 A
Intensidad nominal secundaria:
0 A
Potencia aparente nominal secundaria:
0 VA
Clase de precisión:
1
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
no
Altura de la apertura:
73...73 mm
Anchura de la apertura:
62...62 mm
Diámetro de apertura:
0 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Cable
Número de entradas primarias:
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


