Schneider Electric - Transformador intensidad TI-C DIN 125/5 cable diámetro 21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 125 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 4 VA
Clase de precisión - 0.5
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
32 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
METSECT5CC013
Ref.Sonepar
130011
EAN
3303431123445
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
125 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
4 VA
Clase de precisión:
0.5
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
no
Altura de la apertura:
0...0 mm
Anchura de la apertura:
0...0 mm
Diámetro de apertura:
21 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


