Schneider Electric - Transformador intensidad TI-C DIN 60/5 cable diámetro 21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 60 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 2 VA
Clase de precisión - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
32 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
METSECT5CC006
Ref.Sonepar
154018
EAN
3606480618710
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
60 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
2 VA
Clase de precisión:
1
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
no
Altura de la apertura:
0...0 mm
Anchura de la apertura:
0...0 mm
Diámetro de apertura:
21 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


