Schneider Electric - Transformador intensidad TI2000/5 doble salida 38x102mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 2000 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 25 VA
Clase de precisión - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
METSECT5DH200
Ref.Sonepar
240154
EAN
3606480618970
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
2000 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
25 VA
Clase de precisión:
1
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
no
Altura de la apertura:
103...103 mm
Anchura de la apertura:
40...40 mm
Diámetro de apertura:
0 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


