Schneider Electric - TRANSFORMADOR INTENSIDAD TROPICALIZADA/O TI200/5 10x30mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria - 200 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 8.5 VA
Factor delimitador de sobrecarga - FS 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
METSECT5ME020
Ref.Sonepar
182252
EAN
3303431123483
Modelo:
Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria:
200 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
8.5 VA
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
no
Diámetro de apertura:
22 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


