Schneider Electric - TRANSFORMADOR INTENSIDAD TROPICALIZADA/O TI50/5 20x5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Transformador de barra tubular
Intensidad nominal primaria - 50 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 1.25 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
40 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
16451
Ref.Sonepar
321120
EAN
3303430164517
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Transformador de barra tubular
Intensidad nominal primaria:
50 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
1.25 VA
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Diámetro de apertura:
21 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


