Schneider Electric - Transformador intensidad tropicalizada TI800/5 32x65mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 800 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 15 VA
Clase de precisión - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
METSECT5DA080
Ref.Sonepar
115980
EAN
3303431123667
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
800 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
15 VA
Clase de precisión:
1
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
no
Altura de la apertura:
65...65 mm
Anchura de la apertura:
32...32 mm
Diámetro de apertura:
0 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


