Schneider Electric - Transformador LVCT RJ45 35mm 160A 0,333V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Transformador LVCT RJ45 35mm 160A 0,333V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Juego de convertidor de corriente trifásico

  • Intensidad nominal primaria - 160 A

  • Clase de precisión - Otros

  • Calibrado - no

  • Con protección anti descargas - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

32 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

METSECTV35016

Ref.Sonepar

716834

EAN

3606481279170

Modelo:

Juego de convertidor de corriente trifásico

Intensidad nominal primaria:

160 A

Clase de precisión:

Otros

Calibrado:

no

Con protección anti descargas:

no

Altura de la apertura:

21...21 mm

Anchura de la apertura:

25...25 mm

Diámetro de apertura:

0 mm

Montaje rápido:

no

Con rail de cobre:

no

Conexión secundaria:

Otros

Número de entradas primarias:

3

Transformador LVCT RJ45 35mm 160A 0,333V

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric